仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)75
ストローク(mm)50
ねじ径ピストン:M65 × 2、カラー:M100 × 2、ベース:M65 × 2
概略質量(kg)11.7
ねじ長さ(mm)カラー:59
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)226
受圧面積(cm2)44.17
最大出力(kN)300
必要油量(cm3)221
シリンダ外径(Φmm)102
ピストン径(Φmm)66
ねじにがし長さ(mm)6
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:50
ねじ深さ(mm)ベース:30
突き出し長さ(mm)ピストン:35、カップラ:≒46