仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)95.5
ストローク(mm)53
ねじ径ピストン:M92 × 2.5、カラー:M127 × 2.5
概略質量(kg)18
ねじ長さ(mm)カラー:55
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)207
受圧面積(cm2)71.63
最大出力(kN)500
必要油量(cm3)380
シリンダ外径(Φmm)128
ピストン径(Φmm)88.5
ねじにがし長さ(mm)6
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:35
突き出し長さ(mm)ピストン:27、カップラ:≒46