シリンダ内径(Φmm)80
ストローク(mm)300
長さ(mm)ピストン受け:7、カラー:55
概略質量(kg)30.8
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)ピストン:M50 × 2、カラー:M110 × 2.5、ベース:M50 × 2
作動方式複動
最小全長(mm)545
最大出力(kN)押側:350、引側:178
押側受圧面積(cm2)50.26
必要油量(cm3)1508
シリンダ外径(Φmm)110
ピストン径(Φmm)56
ねじにがし長さ(mm)5
引側受圧面積(cm2)25.63
付属カップラVC-70-R3
位置【カップラ】引側:80.5、押側:73.5
ねじ深さ(mm)ベース:35
ポート間距離(mm)338
突き出し長さ(mm)ピストン:53、カップラ:≒46