シリンダ内径(Φmm)43
ストローク(mm)50
長さ(mm)ピストン受け:9
ねじ径ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2
概略質量(kg)4
ねじ長さ(mm)ピストン:32、カラー:25
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式複動
最小全長(mm)244
受圧面積(cm2)押側:14.52、引側:7.45
最大出力(kN)押側:100、引側:51.3
必要油量(cm3)73
シリンダ外径(Φmm)59
ピストン径(Φmm)30
ねじにがし長さ(mm)3
付属カップラROC-13R
位置【カップラ】押側:20、引側:57
ねじ深さ(mm)ベース:39
ポート間距離(mm)125
突き出し長さ(mm)ピストン:42、カップラ:≒49
ボス長さ(mm)引側:20