Kawasumi(川住製作所)
サイクルミラーロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63408688
品番
KW-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最大370mmの長さで、後方の視認性をUP!
従来品よりステーを長く作りました。
シーンに合わせて、ミラーの高さは自由自在。
左右どちらにも取り付け可能。
距離感がわかりやすい平面鏡を採用
仕様
●左右兼用●取り付け可能直径:22.2~26.0mm
種別
CP
材質
ミラーハウジング/鉄(CPメッキ)、ミラー/ガラス、ステー/鉄(CPメッキ)
質量(g)
(約)240
本体寸法(cm)
(約)幅10.3×長さ37(最大)×高さ3.5