日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30〜50℃ 330mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63438236
品番
JC-2037
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
感温液:水銀
全長(mm)
330
測定範囲(℃)
-30〜50
温度測定範囲(℃)
-30〜50
最小目盛
0.1℃
アズワン品番
2-064-04