材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202
質量(kg)3.5
サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)
材質(本体)ディスプレイ:ABS
ひょう量(kg)100
電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)
精度±0.1kg
計量皿寸法(mm)387×307
目量(kg)0.05
機能オートパワーオフ 5分、隔測式
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)
オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)
測定範囲(kg)0.3〜100
アズワン品番4-1457-01
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス