曜日別特売
RX-450KL 熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ アズワン 63440519

RX-450KL 熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ アズワン 63440519
RX-450KL 熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ アズワン 63440519

熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-2084-02
内容量1セット注文コード63440519品番RX-450KL
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥31,570
販売価格(税別)
28,700

スティック型熱電対ロガーと特長に応じたセンサーのセット品です。記録したデータはロガー本体ごとPCに接続して記録をCSVで抜き出すことが可能です。ロガーとセンサーのセット販売です。

セット内容熱電対ロガー(2-7963-03)、熱電対センサー(4-1727-03)各1本センサータイプ突き刺しセンサー(リード)アズワン品番4-2084-02仕様付属センサー:DS-2120(K)
注意
※本商品は上記商品の組合せ販売となっております。仕様についてはセット一覧より個別にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする