カンペラッカースプレー ラッカー系工作用塗料(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 63493966 品番 537640072300
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

[汚れや紫外線などに強い!]手軽に吹き付け塗ができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上げが出来ます。
つや消しは除きます。

用途
鉄部 自転車 / 電気器具 / マーキング / 自転車
木部 家具 / 建具 / 工作品 /
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【20℃】乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの:表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 など ■[摩耗が激しい所] 床 など ■[高温部・上温部] 電気器具 / ストーブ など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 など アイボリー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5 枚分 危険物の性状非水溶性
注意
※[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。
※[使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。
※[塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。
※[逆さにして使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません
※[ぎん色・つや消しにはご注意を] ぎん色・つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉がつくことがあるのでご注意ください。
※[換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
※[楕円型噴射] この塗料は楕円型に噴射されます。噴射口を回転させ、塗り易い噴射方向に変えて塗ります。 噴射の状態、スプレーを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りをして下さい。
※[保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。
※[捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。
※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。
※[廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。
※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。
※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。
※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

商品説明動画

カンペラッカースプレーA(つやあり) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できるつやありラッカー系スプレー! カンペラッカースプレーAの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする