東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの 研究関連用品・実験用必需品
東洋アルミエコープロダクツの 樹脂/消毒バット・トレー
アルミトレー セントラルキッチン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個)
注文コード
63551539
品番
6120Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ箔製のため、軽くて扱いやすい
アズワン品番
63-1274-36
外寸(mm)
527×327
内径(Φmm)
499×298
高さ(mm)
53
厚さ(μm)
140
質量(g)
135.8
サイズ
フルサイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000