エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの ゲーミング用品
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63574159
品番
JC-GP20XBK
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途
連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。
MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。
振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。
ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。
※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。
モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み!
※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なし
セット内容
ゲームパッド本体×1台
色
ブラック
適合規格
XInput/DirectInput
ケーブル長(m)
約1.8
本体質量(g)
約184※ケーブル含む
対応OS
Windows 11/10
コネクタ形状
USB-A プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USBポートを装備したWindowsパソコン
対応
【POV(ハットスイッチ)】あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×65×99 ※ケーブル除く
保証期間
1年間
振動
なし
動作モード
アナログモード
軸数
4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
ボタン数
13ボタン
電源供給方式
USBバスパワー
ボタン仕様
【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし