サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63595858 品番IJDC-K80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平〜垂直10段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)720 コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 首振角度(°)50/70/90 モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強 製品質量(g)11500 水タンク容量(L)約3.5 アズワン品番64-8929-26 除湿能力(L/日)8 除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63595858
2021-05-31
用途:
製品試験作業工程時
昇辰電気株式会社 様

製品試験で環境(湿度)をスポット的に変えることができた。

対象商品:
63595858
2021-07-02
用途:
室内の除湿時
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

除湿タンクの容量が大きく排出量間隔が長いのでメンテナンスが簡単で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする