曜日別特売
MP-E4C 仮設分岐盤 セフティー電気用品 63649855

MP-E4C 仮設分岐盤 セフティー電気用品 63649855
MP-E4C 仮設分岐盤 セフティー電気用品 63649855

仮設分岐盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台回路メイン無し 端子台のみ分岐 漏電遮断器3P100A(4回路)注文コード63649855品番MP-E4C
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。

回路
メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(4回路)
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×520×200塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする