曜日別特売
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656374

AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656374
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656374
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656374

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)24.5レッド注文コード63656374品番AZ-51663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)24.5レッド機能クッション性、軽量、耐滑、撥水仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット)材質(先芯)樹脂製色番009甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-21
用途: 建築現場管理及び足場上を含む軽作業
建設業・工事業

伸縮性のある生地のアッパーで、当初締め付け感がありきつく感じられたが3-4日履いていたら次第になじんできた。底は柔らかめでクッションが効いているが、足裏の感覚が感じられるので良い。履き口がフィットしているので中に異物が入りにくいのもよい。あとは耐久性がどうかだが、すぐにダメになりそうな感じは今のところしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする