I/Oリレーターミナル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コモン線処理/端子台側:4点ごと端子台最下段を内部接続、コモン線処理/コネクタ側:PNP対応(-コモン) 端子プッシュインPlus端子台 注文コード63701113 品番G70V-SOC16P-1-C4
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・端子など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。
プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。
(従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※)
PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。
コイルサージ吸収ダイオードつき。
I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。
スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。
配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。
(入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン)
DINレール取付、ねじ取付共用。
※2015年11月現在メーカー実測値データ

端子プッシュインPlus端子台 区分出力 点数16点 仕様コモン線処理/端子台側:4点ごと端子台最下段を内部接続、コモン線処理/コネクタ側:PNP対応(-コモン) 定格電圧(V)DC24 アズワン品番64-9682-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする