加湿付き温冷風扇シロカのなごみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63710843 品番SH-C252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる

付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50 幅(cm)29 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)8 保証期間1年 高さ(cm)74 奥行き(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする