曜日別特売
DCL-40759W シーリング/洋風丸形/~12畳 DAIKO(大光電機) 63717265

シーリング/洋風丸形/~12畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63717265品番DCL-40759W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
材質アクリル 乳白(マット)消費電力(W)39.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.2仕様別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)直径(Φmm)510高さ(mm)128取付方式クイック取付式電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態ランプLED内蔵容量(VA)41色(本体)乳白光束(Lm)5499LED寿命(時間)40000調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数~12畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717265DCL-40759W57293446DCL-42128WDCL-40759W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293446LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする