曜日別特売
DCL-40504W シーリング/洋風丸形/~6畳 DAIKO(大光電機) 63717299

シーリング/洋風丸形/~6畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63717299品番DCL-40504W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
材質カバー:アクリル 乳白(マット)直径(Φmm)510高さ(mm)128消費電力(W)26.5スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態仕様別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5容量(VA)28光束(Lm)3699LED寿命(時間)40000調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数~6畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717299DCL-40504W57293358DCL-42125WDCL-40504W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293358LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする