曜日別特売

シーリング/洋風丸形/~6畳

シーリング/洋風丸形/~6畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~6畳内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63717283DCL-40504Aカバー:アクリル 乳白(マット)51012827.1プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717299DCL-40504Wカバー:アクリル 乳白(マット)51012826.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717308DCL-40504Yカバー:アクリル 乳白(マット)51012826.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717317DCL-39678Aアクリル 乳白(マット)48012529可動横出しスイッチ付(100%-60%-保安灯-0)
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717283DCL-40504A57293349DCL-42125ADCL-40504A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293349LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717299DCL-40504W57293358DCL-42125WDCL-40504W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293358LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717308DCL-40504Y57293367DCL-42125YDCL-40504Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293367LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717317DCL-39678A57293471DCL-42129ADCL-39678A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293471LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする