DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/~6畳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63717317
品番
DCL-39678A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
材質
アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
125
消費電力(W)
29
スイッチ
可動横出しスイッチ付(100%-60%-保安灯-0)
仕様
別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
取付方式
クイック取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.9
容量(VA)
30
色(本体)
乳白
光束(Lm)
3160
LED寿命(時間)
40000
調光方式
段調
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
~6畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63717317
DCL-39678A
57293471
DCL-42129A
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)