※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防食テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63737817 品番BST-2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。

テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)25 基材ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系 材質(テープ)ポリエチレン
注意
※テープは継手の形状に合わせ。水密状態になるように巻き付けてください。
※汚染された土壌や管と継手を傷つける恐れがある場所には埋設しないでください。
※環境温度が80℃以上になる箇所では使用しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする