標準温度計 棒状 成績・特急校正付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63828023 品番 No2
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

温度測定範囲(℃)50〜100 コードJC-1152 アズワン品番6-7702-03-23 材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする