曜日別特売
K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725

K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725
K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725
K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725
K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725
K3-ZERO-V 赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN 63841725

赤外線チェッカー タクシー・バス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63841725品番K3-ZERO-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非接触で瞬間計測
お待たせさせない0.5秒の瞬間計測
カウンター機能&警告音機能搭載

付属品専用フレキシブルアタッチメント、専用挟み込み器具(バス用)、専用挟み込み器具(タクシー用)質量(g)120.6外形寸法(mm)107×75×57電源3×単三乾電池(外部電源と内部電源は自動切り替え可能)、100VのUSB専用コードもお使い頂けます。(コードは付きません)測定範囲(℃)0~50反応時間0.5秒入力DC 5V 1A精度(℃)±0.2(測定環境温度20.0℃~40.0℃)インターフェースマイクロUSBディスプレイデジタル ディスプレイ測定距離5~10cm自動測定アラーム内容異常には自動アラーム、約5秒間点滅+サウンドアラーム環境温度範囲(℃)10-40(15-35おすすめ)待機時間約1週間
注意
※本製品は、医療用体温計ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする