cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta シリコンチョコモールド フォレスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63867529
品番
95081
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。
5種類のかわいいチョコレートが作れます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
色
茶色
外寸(mm)
225×192×H17
品名・タイプ
チョコモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40