cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 抱っこクッキー型(くま・うさぎ・ねこ・わに)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868606
品番
97504
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
両腕を折り返し、動物たちに「cotta 抱っこクッキー型(ミニクリスマスセット)」の小物を持たせて一緒に焼くとかわいいです。
4個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
外寸(mm)
61×61/58×65.5/61×61/57.5×61.5
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。