cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ミニタルト型用押し型セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868640
品番
40778
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
ABS
外寸(mm)
抜型:65×H45/押し棒:直径40×H45(丸)、40×40×H45(正方形)
品名・タイプ
ミニタルト型
耐熱温度(℃)
70