cotta スタンプクッキー型 メッセージ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63868658 品番95080
参考基準価格(税別)¥582 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

メッセージを書いてアレンジできるクッキー型です。
ハートとカップにはメッセージを書き込めるスペースがあります。

仕様食洗機:不可 材質ABS 寸法(mm)ねこ:75×78、くま:70×78 品名・タイプクッキー型 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
クッキーの型抜き用に

COTTAシリーズのメッセージタイプです。既に購入済みの文字型と合わせて使用するつもりで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする