cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ジャムクッキー型(お花とハート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868746
品番
96259
参考基準価格(税別)
¥783
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
くぼみ部分にジャムやチョコを流して使用できます。
4個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
51.5×51.5/51.5×51.5/51.5×49/55×45
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。