cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 海クッキー型(ペンギン・タコ・エイ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868798
品番
97194
参考基準価格(税別)
¥843
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ペンギン55×25、タコ49.5×44、エイ46×48
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。