洗える 軽量 速乾ラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63899739 品番 350125400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

洗濯できて乾きやすい 軽量ラグ

用途汚れに強くて手入れがしやすく、軽くて丈夫なポリプロピレン製のラグは、小さい子どもやペットのいる家庭にもぴったり。汚れが気になってきたら洗濯機で丸洗いOK。速乾性にも優れているため洗濯しても乾きやすく、ラグが再び使えるまでの時間も短縮できます。抗菌・防臭効果で衛生面もあんしん!汚れやすいダイニングでの使用もおすすめです。 厚さ(mm)5.5 ブラウン 対応ホットカーペット 寸法(cm)130×185 機能抗菌・防臭 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル 組成【表面】ポリプロピレン【裏面】不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする