用途汚れに強くて手入れがしやすく、軽くて丈夫なポリプロピレン製のラグは、小さい子どもやペットのいる家庭にもぴったり。汚れが気になってきたら洗濯機で丸洗いOK。速乾性にも優れているため洗濯しても乾きやすく、ラグが再び使えるまでの時間も短縮できます。抗菌・防臭効果で衛生面もあんしん!汚れやすいダイニングでの使用もおすすめです。
厚さ(mm)5.5
色ブラウン
対応ホットカーペット
寸法(cm)185×240
機能抗菌・防臭
滑り止め効果なし
洗濯方法ウォッシャブル
組成【表面】ポリプロピレン【裏面】不織布