ノーブランド
ノーブランドの 船舶艤装品
ノーブランドの 船舶救命器具
ノーブランドの その他救命用品
聴音棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63960813
品番
標準型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。
聞き取りやすい球体型
全長(mm)
600
材質
真鍮
太さ(mm)
棒:5
寸法(mm)
球体部:12.7
用途
取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。
注意
※先端部が尖っております