聴音棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63960829 品番ロングタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。
聞き取りやすい球体型

全長(mm)1000 材質真鍮 太さ(mm)棒:5 寸法(mm)球体部:12.7 用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。
注意
※先端部が尖っております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする