エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63977474 品番R82G-3GK-RMN
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、プッシュロック式調整ノブを備えた G3/8 インチサイズポートが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 流量:31 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9310 アズワン品番65-7892-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする