BONUNI 兼用半袖シャツ 23311

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63991699 品番 23311-81
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ユニフォームに欠かせない動きやすさ、扱いやすさ、きちんと感を持ち合わせた、コストパフォーマンスに優れた商品です。
インナーが透けにくい防透性や軽量感などを兼ね備えた、コスト面と機能面の両面で優秀なイチオシシャツです。
定番のレギュラーカラーの、ホワイトとブラックの2色展開。長袖、七分、半袖の3タイプの曲をラインナップしました。
組み合わせるアイテム次まであらゆるテイストの店舗に柔軟にモッチする、オールマイティに活する方産シャツです。
高いストレッチ率15%と優れたキックバック性をもつ素材を採用。伸縮性に富んだ特殊な糸を使用し、ワークシーンの動きにしなやかに対応します。
すっきりしたシルエットでありながらストレスフリーな着心地です。

種別半袖シャツ サイズM 混率(%)ポリエステル75・綿25 機能ストレッチ、軽量 アズワン品番64-9069-46 生地ストレッチブロード グリーン購入法適合 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする