ボストン商会
BONUNI 作務衣上衣 41307
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
煉瓦
藍
煉瓦
金茶
桑
黒
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993074
品番
41307-49
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
煉瓦
サイズ
SS
材質
ポリエステル80%・綿20%
生地
流連
グリーン購入法
適合