曜日別特売
41307-69 BONUNI 作務衣上衣 41307 ボストン商会 63993214

BONUNI 作務衣上衣 41307

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色桑
サイズM
内容量1枚注文コード63993214品番41307-69
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
色
桑
サイズ
M
材質
ポリエステル80%・綿20%
生地
流連
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする