ヘビーデューティコネクタ 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64010514 品番1641581
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Phoenix Contact の HEAVYCON QUICKON スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用されます。PE 接続タイプ及び QUICKON 接続方式の 3 つの極数があります。ストレートケーブルアウトレット PVC / PE ワイヤ絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A3●コード番号:201-5376 アズワン品番65-7746-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする