※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX-03 SPEC-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64025965 品番313239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

RXシリーズの最高峰 オールラウンドスポーツバイアス
スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ感・コントロール性を高めた、サーキット走行にも対応するスポーツバイアスタイヤ。

適合リア タイプチューブレスタイプ(TL) タイヤサイズ140/70-17 標準リム幅(inch)4.00 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示66H 許容リム幅(inch)3.50〜4.50 トレッド幅(mm)141 タイヤ外径(mm)635
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする