ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の 電線保護
ニックス(日幸工業)の 電線保護その他関連用品
ロッキングホールプラグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
64033963
品番
LHP-0312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
指で押すだけで穴ふさぎが簡単
取付け寸法はΦ6.4mm〜Φ51.0mmの19サイズ
材質
6ナイロン
色
黒
B
8.0
ΦD
7.7
ΦA
9.5
取付穴径(Φmm)
8.0
取付板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応