端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64034243 品番ATL-15L
参考基準価格(税別)¥41 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品は適合・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

ATシリーズ用端子台

定格絶縁電圧(V)AC─DC600 端子ねじM4×7.5 適合電線(mm2)1.25、2、3.5 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)適合電線1.25:15、適合電線2:20、適合電線3.5:30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする