画像準備中

コモン端子台 PCN7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64034995 品番PCN7-COM201N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。
小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。
コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。
コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。
結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。
ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。
DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。

質量(g)72 規格UL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 端子ねじM3×9.5 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15〜60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする