定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)40使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85耐電圧(V/min)2500絶縁抵抗(MΩ)100以上端子ねじM4×10(7個)締付トルク(N・m)1.4~1.8適合電線(mm2)5.5(max)適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1質量(g)54材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールアズワン品番64-1103-02RoHS指令(10物質対応)対応