岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTCP 35W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64057684
品番
MT35CE-W/EU10-2
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
透明形
口金
EU10
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
3600
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.49
平均演色評価数
Ra93
ランプ効率(Lm/W)
92
ランプ電圧(V)
85
梱包数
24
光源色
白色
安定器
CE0.35ESH1/2-SA2
点灯方向
任意
ワット数
35W(電子安定器専用)
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。