岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTCP 70W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
64057736
品番
MT70CE-WW/EU10-2
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
透明形
口金
EU10
相関色温度(K)
3500
全光束(Lm)
7500
定格寿命(時間)
15000
ランプ電流(A)
0.86
平均演色評価数
Ra93
ランプ効率(Lm/W)
103
ランプ電圧(V)
85
梱包数
24
光源色
温白色
安定器
CE0.7ESH1/2-SA2
点灯方向
任意
ワット数
70W(電子安定器専用)
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。