UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の 掃除ヘラ
セーフティスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64071290
品番
SR50K
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オリジナルのロックシステムで刃が滑り落ちるのを防ぎます。
レバーを動かすだけで刃の出し入れができるので簡単、安全。
用途
ガラスクリーニングに。
全長(mm)
95
質量(g)
55
刃幅(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応