cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 穴あきタルトリング 180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091958
品番
94943
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
側面の穴が蒸気を逃がし、タルト生地をサクッと焼き上げることが出来ます。
シリコン加工はされていません。空焼き不要。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約70
品名・タイプ
タルトリング
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×20