cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ねこくまドーナツ型(6個取り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64092010
品番
99668
参考基準価格(税別)
¥1,343
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
cottaオリジナルのねことくまのドーナツ型です。
ねこ3個、くま3個が一度に作れます。デコレーションをするとさらにかわいいです。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
スチール(シリコン加工)
寸法(mm)
65×75×H22
外寸(mm)
260×180×H22
品名・タイプ
ドーナツ型
耐熱温度(℃)
230
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※空焚きはしないでください。
※油を塗ってご使用ください。
※使用後は、水洗いは極力避けて、キッチンペーパーなどでやさしくふき取ってください。
※耳の部分が洗いにくいので、洗浄時にはご注意ください。