cotta カヌレ天板 大 (6個取)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64092019 品番99860
参考基準価格(税別)¥1,806 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

cottaオリジナルのカヌレ型です。スタイリッシュなカヌレに仕上がります。
2022年に発売した大ヒット商品のカヌレ型を、熱伝導を良くするために素材の厚みを厚くし、型離れが良くなるようにシリコン加工を見直しました。
やや細身で背が高く、スラリとした印象を与えます。溝がくっきりしていて、上から見たときのシルエットも華やか。また、中央のくぼみが深めなので、アレンジやデコレーションの幅も広がります。スタイリッシュさとかわいらしさを兼ね備えた、理想の形のカヌレ型です。
スチール製で熱伝導が良いので焼きムラも少なく、きれいな焼き色がつきます。1個当たりのサイズは53×H58mmです。

仕様電子レンジ:不可、オーブン:可(直火があたる可能性があるためガスオーブン不可)、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)53×H58 外寸(mm)260×180×H58 品名・タイプカヌレ 耐熱温度(℃)220推奨(シリコン加工を長持ちさせるため)
注意
※シリコン加工が剥がれて、型離れが悪くなってくるので空焼きはしないで下さい。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする