洗えるランチバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 巾着トート 注文コード64099738 品番D-6803
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。
裏地は防水性に優れたPEVA素材です。
汚れも拭き取りやすく、お手入れも簡単。
洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。
ご注意:本品は完全防水ではございません。
冷蔵効果はございません。
水漏れや摩擦等により色落ちや色移りする場合があります。
白や淡い色のものと一緒に使用したり、洗濯しないでください。
洗濯する際はネットに入れて弱水流で洗ってください。
乾燥機の使用はしないでください。

材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA、持ち手・ネット:ポリエステル 巾着トート 質量(g)128 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×220(マチ230×150)(持ち手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする